Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emerio WK-119255 Wasserkocher 2200 W Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emerio WK-119255 Wasserkocher 2200 W Schwarz, Transparent
Emerio WK-119255 Wasserkocher 2200 W Schwarz, Transparent
Emerio WK-119255 Wasserkocher 2200 W Schwarz, Transparent
Emerio WK-119255 Wasserkocher 2200 W Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62327461
Hersteller:
     Emerio
Herst.-Nr.:
     WK-119255
EAN/GTIN:
     7350034661030
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 1,7 l schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
183 mm
Höhe
235 mm
Gewicht
824 g
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Verriegelbarer Deckel
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Anzeigelicht
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Regelbare Temperatur
Ja
Steuerung
Tasten
Anzahl der Temperatureinstellungen
5
Wasserstandsanzeige
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
560 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
490 mm
Paketgewicht
938 g
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.