Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exquisit EXQ-5010065 5,5 l 48 dB 450 W Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exquisit EXQ-5010065 5,5 l 48 dB 450 W Grau, Weiß
Exquisit EXQ-5010065 5,5 l 48 dB 450 W Grau, Weiß
Exquisit EXQ-5010065 5,5 l 48 dB 450 W Grau, Weiß
Exquisit EXQ-5010065 5,5 l 48 dB 450 W Grau, Weiß
Exquisit EXQ-5010065 5,5 l 48 dB 450 W Grau, Weiß
Exquisit EXQ-5010065 5,5 l 48 dB 450 W Grau, Weiß
Exquisit EXQ-5010065 5,5 l 48 dB 450 W Grau, Weiß
Exquisit EXQ-5010065 5,5 l 48 dB 450 W Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62351520
Hersteller:
     exquisit
Herst.-Nr.:
     5010065
EAN/GTIN:
     4016572021646
Suchbegriffe:
Bautrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Luftentfeuchter für 40 m² Raumgröße, GS-geprüft, Luftfeuchtigkeitsanzeige in 3 versch. Farben, Entfeuchtungs-Leistung, max. 20 Liter/Tag, Temperatur-Arbeitsbereich 5 bis 35°C, Lautstärke 48 dBA & Luftstrom max. 195 cbm/h, Integrierter Frostschutz & 24 Std Betriebsdauer, 5,5 L Wassertank mit Überlaufschutz, Timer-Funktion, Luftauslass einstellbar & Luftfilter waschbar, Tragegriff & Transportrollen, GS geprüft
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
385 mm
Verpackungstiefe
252 mm
Verpackungshöhe
625 mm
Paketgewicht
17700 g
Betriebsbedingungen
Temperatur Betriebsumgebung
5 - 35 °F
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
550 mm
Gewicht
14500 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
450 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Technische Details
Fassungsvermögen Wassertank
5.5 l
Geräuschpegel
48 dB
Produktfarbe
Grau, Weiß
Geeignet für Räume bis zu
40 m²
Entfeuchtungskapazität (max.)
20 l/24h
Luftfilter
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Frostschutz
Ja
Luftstrom
195 m³/h
Griff(e)
Ja
Lenkrollen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Eingebautes Display
Ja
Integrierter Timer
Ja
Kältemittelart
R134a
Display
LED
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,65*
€ 217,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,71*
€ 209,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 175,69*
€ 209,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 175,68*
€ 209,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,29*
€ 197,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 166,28*
€ 197,87
pro Stück
ab 7 Stück
€ 166,27*
€ 197,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 162,01*
€ 192,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,45*
€ 188,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,05*
€ 174,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.