Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exquisit WK 3501 swg Wasserkocher 2 l 2200 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exquisit WK 3501 swg Wasserkocher 2 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Exquisit WK 3501 swg Wasserkocher 2 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Exquisit WK 3501 swg Wasserkocher 2 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Exquisit WK 3501 swg Wasserkocher 2 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Exquisit WK 3501 swg Wasserkocher 2 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Exquisit WK 3501 swg Wasserkocher 2 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62351543
Hersteller:
     exquisit
Herst.-Nr.:
     5010060
EAN/GTIN:
     4016572021592
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 2 l schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
242 mm
Gewicht
1100 g
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Weit aufklappbarer Deckel
Ja
Verriegelbarer Deckel
Ja
Deckelöffnung
Knopf
Anzeigelicht
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
2 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Trockengehschutz
Ja
Anti-Kalk-Filter
Ja
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
585 mm
Höhe des Versandkartons
270 mm
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher schwarz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.