Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsemi PD-9001GR/SP/AC-EU PoE-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsemi PD-9001GR/SP/AC-EU PoE-Adapter
Microsemi PD-9001GR/SP/AC-EU PoE-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62359400
Hersteller:
     Microsemi
Herst.-Nr.:
     PD-9001GR/SP/AC-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
151 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
340 g
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.1af
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,90*
€ 102,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.