Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann DU 623.3 Wandmontiert Edelstahl 204,9 m³/h C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann DU 623.3 Wandmontiert Edelstahl 204,9 m³/h C
Bomann DU 623.3 Wandmontiert Edelstahl 204,9 m³/h C
Bomann DU 623.3 Wandmontiert Edelstahl 204,9 m³/h C
Bomann DU 623.3 Wandmontiert Edelstahl 204,9 m³/h C
Bomann DU 623.3 Wandmontiert Edelstahl 204,9 m³/h C
Bomann DU 623.3 Wandmontiert Edelstahl 204,9 m³/h C
Bomann DU 623.3 Wandmontiert Edelstahl 204,9 m³/h C
Bomann DU 623.3 Wandmontiert Edelstahl 204,9 m³/h C
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62364463
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     762332
EAN/GTIN:
     4004470762341
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
dunstabzug bomann
dunstabzug
Unterbau-Haube
3 Leistungsstufen
Glas-Wrasenschirm, ausklappbar
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
645 mm
Verpackungstiefe
545 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Paketgewicht
7000 g
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
42 kWh
Anschlusswert
82 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
135 mm
Höhe (max)
135 mm
Gewicht
6000 g
Leistungen
Maximale Absaugleistung
204.9 m³/h
Absaugart
Abluft/Umluft
Fluiddynamische Effizienzklasse
E
Beleuchtungs-Effizienzklasse
A
Ölfilter-Effizienzklasse
D
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
71 dB
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
60 dB
Design
Typ
Wandmontiert
Produktfarbe
Edelstahl
Ablüftungsort
Oben
Durchmesser Auspuffanschluss
120 mm
Filterung
Fettfiltertyp
Aluminium
Anzahl Filter
2 Stück(e)
Anzahl der Filterschichten
5 Stück(e)
Geschirrspülerfilter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Beleuchtung
Lampenleistung
2 W
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Beleuchtungsposition
Rücken
Weitere Suchbegriffe: dunstabzugshaube 60cm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.