Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 18547-20 Gartenschlauchrolle Multi-Positions-Rolle Manuell Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 18547-20 Gartenschlauchrolle Multi-Positions-Rolle Manuell Schwarz, Edelstahl
Gardena 18547-20 Gartenschlauchrolle Multi-Positions-Rolle Manuell Schwarz, Edelstahl
Gardena 18547-20 Gartenschlauchrolle Multi-Positions-Rolle Manuell Schwarz, Edelstahl
Gardena 18547-20 Gartenschlauchrolle Multi-Positions-Rolle Manuell Schwarz, Edelstahl
Gardena 18547-20 Gartenschlauchrolle Multi-Positions-Rolle Manuell Schwarz, Edelstahl
Gardena 18547-20 Gartenschlauchrolle Multi-Positions-Rolle Manuell Schwarz, Edelstahl
Gardena 18547-20 Gartenschlauchrolle Multi-Positions-Rolle Manuell Schwarz, Edelstahl
Gardena 18547-20 Gartenschlauchrolle Multi-Positions-Rolle Manuell Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62417302
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     18547-20
EAN/GTIN:
     4078500045070
Suchbegriffe:
Schlauchmobil
Schlauchwagen
schlauchmobil gardena
schlauchmobil
Besonders stabiles und robustes Schlauchwagen-Set mit komfortabler Schlauchführung
Der GARDENA Metall-Schlauchwagen AquaRoll M Easy Metall ist besonders stabil und robust und hält auch höchsten Beanspruchungen im Garten stand. Er ermöglicht eine platzsparende Aufbewahrung des Gartenschlauchs und ist komfortabel in der Handhabung. Durch die ergonomische Metallkurbel mit Weichkunststoffkomponente sowie die stabile Schlauchführung lässt sich der Schlauch zuverlässig aufrollen. Kein Umfallen mehr durch den ausklappbaren Standfuß. Seine spezielle Form sowie der sichtbare Räder-Hochstand unterstützen zudem die Standsicherheit des Schlauchwagens. Zur platzsparenden Aufbewahrung wird der Standfuß einfach eingeklappt, der Griff nach unten geschoben und die Kurbel schnell eingeklappt. Das AquaRoll M Easy Metall Set ist komplett mit 25 m Comfort FLEX Schlauch 13 mm (1/2̎) mit Original GARDENA Systemteilen und Spritze sofort einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schlauch enthalten
Ja
Schlauchlänge
25 m
Schlauchdurchmesser
13 mm
Merkmale
Produkttyp
Multi-Positions-Rolle
Schlauchrollentyp
Manuell
Produktdesign
Funktional
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Metall, Kunststoff
Schlauchkapazität (max.)
60 m
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Unterstützter Schlauchdurchmesser
13 mm
Tragegriff(e)
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,14*
€ 120,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,28*
€ 118,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,59*
€ 112,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.