Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl AT-N07V3V3-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl AT-N07V3V3-F
Brennenstuhl AT-N07V3V3-F
Brennenstuhl AT-N07V3V3-F
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62558222
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1182770
EAN/GTIN:
     4007123152117
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
25 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen/Draußen
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Rot, Weiß
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,5105*
€ 130,3175
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,3005*
€ 128,8776
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,70*
€ 121,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,80*
€ 118,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1081000
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.