Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0016101814 Verlängerungskabel 10 m 1 AC-Ausgänge Drinnen Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV 0016101814 Verlängerungskabel 10 m 1 AC-Ausgänge Drinnen Orange
REV 0016101814 Verlängerungskabel 10 m 1 AC-Ausgänge Drinnen Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62561432
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     4008297776260
EAN/GTIN:
     4008297776260
Suchbegriffe:
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Maximale Eingangsleistung
3680 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
10 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Kerngröße
1.5 mm²
Produktfarbe
Orange
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.