Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftmann 75849 Nietnagel Blindniete


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kraftmann 75849 Nietnagel Blindniete
Kraftmann 75849 Nietnagel Blindniete
Artikel-Nr.:
     554-81175849
Hersteller:
     Kraftmann
Herst.-Nr.:
     75849
EAN/GTIN:
     4048769012496
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Standard-Blindniete
Standardblindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Blindniete
Material
Aluminium
Produktfarbe
Aluminium
Kopfform
Kuppelkopf
Kompatible Produkte
BGS 75845, 400, 403, 401
Verpackungsdaten
Paketgewicht
70 g
Gewicht und Abmessungen
Kopfdurchmesser
4.8 mm
Weitere Suchbegriffe: blindniete ohne norm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 554
500
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,56*
€ 6,55*
7 Tage
5
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,63*
€ 6,67*
5 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,79*
€ 9,67*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 4,56* pro Satz)
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kraftmann
75847
ab € 6,02*
Ähnlich
Kraftmann
75848
ab € 3,62*
Ähnlich
Kraftmann
88142
ab € 7,70*
Ähnlich
BGS Technic
75846
ab € 7,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.