Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0577740555 Verlängerungskabel 10 m 1 AC-Ausgänge Indoor/Outdoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV 0577740555 Verlängerungskabel 10 m 1 AC-Ausgänge Indoor/Outdoor
REV 0577740555 Verlängerungskabel 10 m 1 AC-Ausgänge Indoor/Outdoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62737162
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     4008297777403
EAN/GTIN:
     4008297777403
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Energie
AC Eingangsspannung
400 V
Maximale Eingangsleistung
11000 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Merkmale
Kabellänge
10 m
Unterstützte Positionierung
Indoor/Outdoor
Anzahl der Pole
5
Spritzwasserschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt
Kerngröße
1.5 mm²
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GAO
9882
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.