Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securit FB-CAT Kreidetafel Schwarz Melamin, Harz, Velcro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Securit FB-CAT Kreidetafel Schwarz Melamin, Harz, Velcro
Securit FB-CAT Kreidetafel Schwarz Melamin, Harz, Velcro
Securit FB-CAT Kreidetafel Schwarz Melamin, Harz, Velcro
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62941084
Hersteller:
     Securit
Herst.-Nr.:
     8718226493323
EAN/GTIN:
     8718226493323
Silhouette Wand-Kreidetafel. Präzisionsgeschnittene formen auf einer starken, doch flexiblen doppelseitigen Schreiboberfläche. Erhältlich in verschiedenen Formen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Wandmontageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
530 mm
Gewicht
260 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Melamin, Harz, Velcro
Plattengröße (B x T)
300 x 500 mm
Themenwelt
Cat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 18 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.