Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Décopatch SA111O Dekorative Statue & Figur Braun Papierzellstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Décopatch SA111O Dekorative Statue & Figur Braun Papierzellstoff
Décopatch SA111O Dekorative Statue & Figur Braun Papierzellstoff
Décopatch SA111O Dekorative Statue & Figur Braun Papierzellstoff
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63014691
Hersteller:
     Décopatch
Herst.-Nr.:
     3760018511116
EAN/GTIN:
     3760018511116
Suchbegriffe:
Bastel-Rohelemente
Bastel-Rohfiguren
Bastelfigur
Bastelform
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Material
Papierzellstoff
Genre
Tiere
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
180 mm
Weitere Suchbegriffe: Pappmache, pappmache
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.