Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu Deco Painter Braun 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu Acrylmarker "Deco Painter matt", kakao (57200132)
Marabu Acrylmarker "Deco Painter matt", kakao (57200132)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63048966
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     01220031295
EAN/GTIN:
     4007751448989
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Matter Acrylmalstift auf Wasserbasis. Sehr gut deckend, schnell trocknend. Lichtecht und wetterfest. Zum Bemalen aller glatten und porösen Oberflächen wie Papier, Holz, Terrakotta, Metall, Gips, Kunststoff. Pumpsystem mit hoher Pigmentierung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Braun
Produktfarbe
Braun
Schreibfarbenname
Cocoa
Anzahl der Farben
1 Farben
Gehäuseform
Röhre
Schnell trocknend
Ja
Strichbreite (min)
1 mm
Strichbreite (max)
2 mm
Wetterfestigkeit
Ja
Geeignet für Materialien
Metall, Papier, Kunststoff, Holz
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Farbcode
295
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marabu
4007751448873
ab € 2,11*
Sonstiges
Marabu
01220031220
ab € 2,12*
Sonstiges
Marabu
01220031084
ab € 2,12*
Sonstiges
Marabu
01220031073
ab € 2,11*
Sonstiges
Marabu
01220031082
ab € 2,11*
Sonstiges
Marabu
01220031070
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.