Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke
>
Farben
>
Künstlerfarben
>
Stoffmalfarben
>
Artikel
Marabu 17190050020 Sprühfarbe 100 ml 1 Stück(e)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-63108273
Hersteller:
Marabu
Herst.-Nr.:
4007751568724
EAN/GTIN:
4007751568724
Suchbegriffe:
Modellbau-Sprühfarben
Modellbauspray
Sprühfarbe
Stoff-Malfarben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
100 ml
Merkmale
Typ
Sprühfarbe
Farbe des Anstrichs
Gelb
Substanz
Flüssigkeit
Produktfarbe
Gemischte Farben
Farbcode
020
Name der Farbe
LEMON
Schnell trocknend
Ja
Geeignet für Materialien
Stoff
Geruchlos
Ja
Waschbar
Ja
... >
Kunst, Handwerk und Nähen
>
Malerei-, Zeichen- & Kunstzubehör
>
Bastel- & Hobby-Farben
Weitere Suchbegriffe:
Stoffmalfarben
,
Textilfarben
,
Textilmalfarben
,
stoffmalfarben marabu
,
stoff malfarben
,
stoffmalfarben 100ml
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,87*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marabu 17190050023 Sprühfarbe 100 ml 1 Stück(e)
Marabu
4007751568762
ab € 2,87*
Sonstiges
Marabu 17190050034 Sprühfarbe 100 ml 1 Stück(e)
Marabu
4007751568793
ab € 2,87*
Sonstiges
Marabu 17190050039 Sprühfarbe 100 ml 1 Stück(e)
Marabu
4007751568830
ab € 2,87*
Sonstiges
Marabu 17190050092 Sprühfarbe 100 ml 1 Stück(e)
Marabu
4007751568885
ab € 2,87*
Sonstiges
Marabu 17190050153 Sprühfarbe 100 ml 1 Stück(e)
Marabu
4007751568908
ab € 2,87*
Sonstiges
Marabu 17190050158 Sprühfarbe 100 ml 1 Stück(e)
Marabu
4007751568892
ab € 2,87*
Sonstiges
Marabu 17190050225 Sprühfarbe 100 ml 1 Stück(e)
Marabu
4007751568755
ab € 2,87*
Sonstiges
Marabu 17190050293 Sprühfarbe 100 ml 1 Stück(e)
Marabu
4007751568861
ab € 2,87*
Sonstiges
Marabu 17190050295 Sprühfarbe 100 ml 1 Stück(e)
Marabu
4007751568922
ab € 2,87*
Sonstiges
Marabu Fashion-Spray, Flamingo 212, 100 ml
Marabu
171950212
ab € 2,87*
Sonstiges
Marabu Fashion-Spray, Grau 078, 100 ml
Marabu
171950078
ab € 2,96*
Sonstiges
Marabu Fashion-Spray, Himbeere 005, 100 ml
Marabu
171950005
ab € 2,87*
Sonstiges
Marabu Fashion-Spray, Karibik 091, 100 ml
Marabu
171950091
ab € 2,87*
Sonstiges
Marabu Fashion-Spray, Marineblau 258, 100 ml
Marabu
171950258
ab € 2,87*
Sonstiges
Marabu Fashion-Spray, Pflaume 037, 100 ml
Marabu
171950037
ab € 2,87*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen