Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4008321105462 Halogenlampe 105 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4008321105462 Halogenlampe 105 W
Osram 4008321105462 Halogenlampe 105 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63110843
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321105462
EAN/GTIN:
     4008321105462
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
105 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1000 h
Dimmbar
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
36.25 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50.4 mm
Höhe
50 mm
Tiefe
63 mm
Breite
50 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4008321105486
ab € 12,64*
Ähnlich
Osram
4008321186713
ab € 13,45*
Ähnlich
Osram
4008321101600
ab € 12,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.