Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canson Imagine Kunstpapier 25 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canson Imagine Kunstpapier 25 Blätter
Canson Imagine Kunstpapier 25 Blätter
Canson Imagine Kunstpapier 25 Blätter
Canson Imagine Kunstpapier 25 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63111761
Hersteller:
     Canson
Herst.-Nr.:
     C200005969
EAN/GTIN:
     3148950059697
Suchbegriffe:
Skizzen-Block
Skizzenblock
Studienblock
Skizzen-Papier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
594 mm
Bogenlänge
841 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
25 Blätter
Mediengewicht
200 g/m²
Beste Verwendung
Tinten, Farbe auf Wasserbasis
Produktfarbe
Weiß
Format
A1
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canson
200006007
ab € 8,27*
Sonstiges
Canson
200006008
ab € 4,48*
Sonstiges
Canson
C200006003
ab € 16,83*
Sonstiges
Canson
200006009
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.