Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 512332555 Verlängerungskabel 1,4 m 3 AC-Ausgänge Indoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV 512332555 Verlängerungskabel 1,4 m 3 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
REV 512332555 Verlängerungskabel 1,4 m 3 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63122847
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     4008297123323
EAN/GTIN:
     4008297123323
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Maximale Eingangsleistung
3500 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Merkmale
Kabellänge
1.4 m
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Unterstützte Positionierung
Indoor
Kerngröße
1.5 mm²
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.