Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Ladenausstattung
>
Aufstellschild
>
Angebotstafel
>
Artikel
Securit WBU-DB-50 Kreidetafel Schwarz, Braun Melamin, Metall, Harz, Holz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-63160441
Hersteller:
Securit
Herst.-Nr.:
8717624244209
EAN/GTIN:
8717624244209
Suchbegriffe:
Angebots-Tafel
Angebotstafel
Straßenaufsteller
angebotstafel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
500 mm
Höhe des Versandkartons
180 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
480 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
570 mm
Paketgewicht
1920 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Wandmontageset
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Braun
Material
Melamin, Metall, Harz, Holz
Plattengröße (B x T)
500 x 600 mm
... >
Präsentations-Materialien
>
Tafeln
>
Kreidetafeln
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,89*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Securit WBU-DB-30 Kreidetafel Schwarz, Braun Melamin, Metall, Harz, Holz
Securit
8717624244162
ab € 23,19*
Sonstiges
Securit Kreidetafel UNIVERSAL, mit Holzrahmen, dunkelbraun (70020066)
Securit
WBU-DB-60
ab € 49,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen