Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securit WBU-B-30 Kreidetafel Buche Melamin, Metall, Harz, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Securit WBU-B-30 Kreidetafel Buche Melamin, Metall, Harz, Holz
Securit WBU-B-30 Kreidetafel Buche Melamin, Metall, Harz, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63174292
Hersteller:
     Securit
Herst.-Nr.:
     8717624241574
EAN/GTIN:
     8717624241574
Suchbegriffe:
Angebots-Tafel
Angebotstafel
Straßenaufsteller
angebotstafel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
390 mm
Höhe des Versandkartons
170 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
390 mm
Paketgewicht
1120 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Wandmontageset
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Buche
Material
Melamin, Metall, Harz, Holz
Plattengröße (B x T)
300 x 400 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Securit
8717624241550
ab € 23,26*
Sonstiges
Securit
8717624241598
ab € 31,27*
Sonstiges
Securit
WBU-B-70
ab € 64,14*
Sonstiges
Securit
WBU-M-60
ab € 49,59*
Sonstiges
Securit
WBU-M-70
ab € 63,47*
Sonstiges
Securit
WBU-BL-60
ab € 47,55*
Sonstiges
Securit
WBU-BL-70
ab € 57,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.