Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securit FB-MOKA Kreidetafel Schwarz Melamin, Harz, Velcro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Securit FB-MOKA Kreidetafel Schwarz Melamin, Harz, Velcro
Securit FB-MOKA Kreidetafel Schwarz Melamin, Harz, Velcro
Securit FB-MOKA Kreidetafel Schwarz Melamin, Harz, Velcro
Securit FB-MOKA Kreidetafel Schwarz Melamin, Harz, Velcro
Securit FB-MOKA Kreidetafel Schwarz Melamin, Harz, Velcro
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63176582
Hersteller:
     Securit
Herst.-Nr.:
     8719075283707
EAN/GTIN:
     8719075283707
Silhouette Wand-Kreidetafel. Präzisionsgeschnittene formen auf einer starken, doch flexiblen doppelseitigen Schreiboberfläche. Erhältlich in verschiedenen Formen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1600 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Wandmontageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
311 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
530 mm
Gewicht
300 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Melamin, Harz, Velcro
Plattengröße (B x T)
300 x 500 mm
Themenwelt
MOKA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.