Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke, Tapeten
>
Farben
>
Künstlerfarben
>
Acrylfarbe
>
Artikel
Marabu 12010025014 Acrylfarbe 225 ml Magenta Röhre
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-63222250
Hersteller:
Marabu
Herst.-Nr.:
4007751549969
EAN/GTIN:
4007751549969
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
marabu acrylfarbe
acrylfarbe magenta
acrylfarben 225ml
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
225 ml
Merkmale
Farbe des Anstrichs
Magenta
Spendertyp
Röhre
Farbcode
014
Produktfarbe
Gemischte Farben
Oberflächentyp
Satin
Wasserfest
Ja
... >
Baumaterialien & Werkzeuge
>
Lacke, Grundierungen & Oberflächenbehandlungen
>
Acrylfarben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,18536*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Tuben (ab € 3,29634* pro Tube)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,90536*
€ 22,49738
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,57536*
€ 22,10468
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,70536*
€ 21,06938
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,01536*
€ 20,24828
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,45536*
€ 19,58188
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,18536*
€ 15,69058
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen