Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Nimbus Schreibtisch Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rexel Nimbus Schreibtisch Serie
Rexel Nimbus Schreibtisch Serie
Rexel Nimbus Schreibtisch Serie
Artikel-Nr.:
     CIDE0-632381
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2101499
EAN/GTIN:
     5028252176354
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Der Nimbus Stehsammler aus hochwertigem, glasklarem Acryl ist ideal zur Aufbewahrung von Zeitschriften, Broschüren und Katalogen. Er hat einen praktischen Beschriftungseinschub vorne sowie ein Griffloch für leichten Zugriff auf der Rückseite. Maße: 7,7 x 25 x 25,5 cm (B x T x H).
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Acryl
Produktfarbe
Transparent
Geeignet für die Aufbewahrung von
Prospekt, Zeitschrift
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
255 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
262 mm
Verpackungstiefe
91 mm
Verpackungshöhe
263 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2101504
ab € 18,09*
Zubehör
Rexel
2101502
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.