Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camry Premium CR 1267 Wasserkocher 8,8 l 980 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camry Premium CR 1267 Wasserkocher 8,8 l 980 W Schwarz, Edelstahl
Camry Premium CR 1267 Wasserkocher 8,8 l 980 W Schwarz, Edelstahl
Camry Premium CR 1267 Wasserkocher 8,8 l 980 W Schwarz, Edelstahl
Camry Premium CR 1267 Wasserkocher 8,8 l 980 W Schwarz, Edelstahl
Camry Premium CR 1267 Wasserkocher 8,8 l 980 W Schwarz, Edelstahl
Camry Premium CR 1267 Wasserkocher 8,8 l 980 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63266769
Hersteller:
     Camry Premium
Herst.-Nr.:
     CR 1267
EAN/GTIN:
     5908256839236
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1915 g
Energie
Leistung
980 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ergonomie
Scharnierdeckel
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Verriegelbarer Deckel
Ja
Anzeigelicht
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
8.8 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Steuerung
Tasten, Drehregler
Warmhaltefunktion
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
480 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, adler wasserkocher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,20*
€ 113,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,00*
€ 113,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.