Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu 13070007782 Glasfarbe 20 ml 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu 13070007782 Glasfarbe 20 ml 1 Stück(e)
Marabu 13070007782 Glasfarbe 20 ml 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63272622
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     4007751470935
EAN/GTIN:
     4007751470935
Suchbegriffe:
Fensterfarben
Fenstermalfarben
Window Color Farben
Glas-Malfarbe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
20 ml
Merkmale
Typ
Glasfarbe
Farbe des Anstrichs
Silber
Substanz
Flüssigkeit
Produktfarbe
Gemischte Farben
Farbcode
782
Name der Farbe
METALLIC-SILVER
Schnell trocknend
Ja
Geruchlos
Ja
Waschbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.