Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu 01230031507 Lila 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu 01230031507 Lila 1 Stück(e)
Marabu 01230031507 Lila 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63311344
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     4007751448798
EAN/GTIN:
     4007751448798
Suchbegriffe:
Glas-Malfarbe
Glasmalfarben
Glitter-Farbe
Glitterfarbe
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Lila
Produktfarbe
Gemischte Farben
Schreibfarbenname
GLITTER-LAVENDER
Schnell trocknend
Ja
Strichbreite (min)
1 mm
Strichbreite (max)
2 mm
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Eisenguss, Faserplatte, Brennholz, MDF-Platten, Naturstein, Kitt, Blech, Stuck, Fliesenkleber
Geruchsarm
Ja
Waschbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.