Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4050300832234 Halogenlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4050300832234 Halogenlampe
Osram 4050300832234 Halogenlampe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63325758
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300832234
EAN/GTIN:
     4050300832234
Suchbegriffe:
BA20d
Leuchtmittel BA20d
Sockel BA20d
Signallampe
Weitere Informationen:
Leistungen
Lichtleistung
350 lm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
18.6 g
Energie
Eingangsspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
41 mm
Tiefe
69 mm
Breite
39 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.