Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu 0122000000081 Schwarz, Blau, Minze, Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu 0122000000081 Schwarz, Blau, Minze, Rot, Gelb
Marabu 0122000000081 Schwarz, Blau, Minze, Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63359283
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     4007751454492
EAN/GTIN:
     4007751454492
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz, Blau, Minze, Rot, Gelb
Produktfarbe
Gemischte Farben
Gehäuseform
Rund
Schnell trocknend
Ja
Strichbreite (min)
2 mm
Strichbreite (max)
4 mm
Lichtbeständig
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Geruchsarm
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.