Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arzum OK004 Türkische Kaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arzum OK004 Türkische Kaffeemaschine
Arzum OK004 Türkische Kaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63438064
Hersteller:
     Arzum
Herst.-Nr.:
     OK004-K
EAN/GTIN:
     8693184953662
Suchbegriffe:
Bodum Kanne
Kaffee-Bereiter
Kaffeebereiter
Pressstempel-Kanne
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
480 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Türkische Kaffeemaschine
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
4 Tassen
Anzahl der Ausflüsse
1
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Steuerung
Tasten
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,70*
€ 125,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,14*
€ 125,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.