Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caso 1831 Kaffeemühle 200 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caso 1831 Kaffeemühle 200 W Schwarz, Edelstahl
Caso 1831 Kaffeemühle 200 W Schwarz, Edelstahl
Caso 1831 Kaffeemühle 200 W Schwarz, Edelstahl
Caso 1831 Kaffeemühle 200 W Schwarz, Edelstahl
Caso 1831 Kaffeemühle 200 W Schwarz, Edelstahl
Caso 1831 Kaffeemühle 200 W Schwarz, Edelstahl
Caso 1831 Kaffeemühle 200 W Schwarz, Edelstahl
Caso 1831 Kaffeemühle 200 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63447617
Hersteller:
     CASO DESIGN Braukmann
Herst.-Nr.:
     1831
EAN/GTIN:
     4038437018318
Suchbegriffe:
Kaffeemühle
kaffeemühle
  • Elektrische Gewürz- und Kaffeemühle mit Edelstahlbecher geeignet zum Mahlen und Zerkleinern - Inkl. eines weiteren Edelstahlbechers mit 4-fach Messer, ideal für die Verarbeitung von Nüssen, Pesto, Kräutern, Gewürzen, etc. - Impulsschalter mit transparentem Deckel - Behälter, Schlagmesser und Gehäuse aus langlebigem Edelstahl - Fassungsvermögen für bis zu 90 g Kaffeebohnen (Füllmenge für ca. 4-8 Tassen) - Individueller Mahlgrad von grob bis sehr fein (durch die Mahldauer) - Leistungsstarker 200 Watt-Motor - Edelstahlgehäuse und Edelstahl-Schlagmesser - Füllmenge circa 4-8 Tassen - Sicherheitsfunktion – Anwendung nur mit aufgesetztem Deckel möglich - Kabelaufwicklung - leichte Reinigung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Breite
107 mm
Tiefe
107 mm
Höhe
205 mm
Energie
Leistung
200 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Technische Details
Produkttyp
Mühle mit Schlagmesser
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Anzahl der Mahloptionen
2
Drehgeschwindigkeit
24000 RPM
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Einfach zu säubern
Ja
Material
Edelstahl
Kabelaufwicklung
Ja
Pulsfunktion
Ja
Edelstahl-Klingen
Ja
Feingemahlen
Ja
Grobgemahlen
Ja
Tassenanzahl
8 Stück(e)
Sicherheitssystem
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.