| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-63451410 Herst.-Nr.: 77600 EAN/GTIN: 4000798776008 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Atemberaubend in all ihren Facetten. Die KREUL Acryl Metallicfarben schillern bereits im Urzustand und krönen jeden DIY-Auftritt, wenn sie auf matte Acrylfarben oder pudrige KREUL Chalky Kreidefarben treffen. Kostbares Gold, feurig-funkelndes Kupfer oder prickelndes Champagner - der einzigartige Diamant-Glanz findet sich in allen Farbtönen der KREUL Acryl Metallicfarben und macht jede Deko unbezahlbar. Ihren dramatischsten Auftritt erhält die Farbe, wenn sie großflächig aufgetragen und reizvoll kombiniert wird: Helles Holz oder robuster trockener Beton - die metallischen Farben entfalten ihren Charme, wenn Gegensätze aufeinander treffen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Volumen (ml) | 20 ml | Lieferumfang | Pinsel enthalten | Ja | Merkmale | Typ | Acrylfarbe | ![](/p.gif) | Farbe des Anstrichs | Blau, Kupfer, Gold, Grün, Rot, Violett | ![](/p.gif) | Substanz | Flüssigkeit | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Anzahl der Farben | 6 Farben | ![](/p.gif) | Schnell trocknend | Ja | ![](/p.gif) | Geeignet für Materialien | Karton, Keramik, Beton, Glas, Leder, Metall, Papier, Kunststoff, Stein, Holz | ![](/p.gif) | Wasserfest | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |