Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu 12010025013 Acrylfarbe 225 ml Orange Röhre


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Marabu 12010025013 Acrylfarbe 225 ml Orange Röhre
Marabu 12010025013 Acrylfarbe 225 ml Orange Röhre
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63453210
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     4007751549952
EAN/GTIN:
     4007751549952
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
marabu acrylfarbe
acrylfarbe orange
acrylfarben 225ml
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
225 ml
Merkmale
Farbe des Anstrichs
Orange
Spendertyp
Röhre
Farbcode
013
Produktfarbe
Gemischte Farben
Oberflächentyp
Satin
Wasserfest
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,16536*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Tuben (ab € 3,29134* pro Tube)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,87536*
€ 22,46168
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,47536*
€ 21,98568
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,62536*
€ 20,97418
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,97536*
€ 20,20068
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,39536*
€ 19,51048
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,16536*
€ 15,66678
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.