Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securit FB-BOTTLE Kreidetafel Schwarz Melamin, Harz, Velcro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Securit FB-BOTTLE Kreidetafel Schwarz Melamin, Harz, Velcro
Securit FB-BOTTLE Kreidetafel Schwarz Melamin, Harz, Velcro
Securit FB-BOTTLE Kreidetafel Schwarz Melamin, Harz, Velcro
Securit FB-BOTTLE Kreidetafel Schwarz Melamin, Harz, Velcro
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63459002
Hersteller:
     Securit
Herst.-Nr.:
     8718226493309
EAN/GTIN:
     8718226493309
Silhouette Wand-Kreidetafel. Präzisionsgeschnittene formen auf einer starken, doch flexiblen doppelseitigen Schreiboberfläche. Erhältlich in verschiedenen Formen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1600 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Wandmontageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
530 mm
Gewicht
260 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Melamin, Harz, Velcro
Plattengröße (B x T)
300 x 500 mm
Themenwelt
Bottle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 18 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.