| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-63485029 Herst.-Nr.: 60.3517.55 EAN/GTIN: 4009816026415 |
| |
|
| | |
| Das klare Design dieser Wanduhr fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein. Der hellblaue Rahmen aus gebürstetem Aluminium gibt einen modernen Touch. Die Uhr hat eine wertige Echtglasabdeckung.
Das innovative "Sweep" Uhrwerk reduziert das Ticken der Uhr auf ein Minimum und arbeitet nahezu geräuschlos. Bei schwacher Batterie bleibt der Sekundenzeiger stehen. Das spart Energie und Sie wissen sofort, wenn es Zeit wird, die Batterie zu tauschen.
Die TFA Funk-Wanduhr empfängt die Uhrzeit über das DCF 77 Signal. Damit wird die aktuelle Uhrzeit stets auf die Sekunde genau angezeigt und es entfällt die Umstellung von Sommer- auf Winterzeit. Weitere Informationen: Merkmale | Unterstützte Positionierung | Wand | | Typ | Digital clock | | Formfaktor | Kreis | | Produktfarbe | Blau, Weiß | | Rahmenmaterial | Aluminium | | Abdeckungsmaterial | Glas | | Stil | Klassisch | Energie | Akku-/Batterietyp | AA | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | Gewicht und Abmessungen | Breite | 305 mm | | Tiefe | 45 mm | | Höhe | 305 mm | | Gewicht | 762 g | | Durchmesser | 305 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |