| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-63494721 Herst.-Nr.: 4250194660085 EAN/GTIN: 4250194660085 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 240 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 50 mm | Merkmale | Form | Rund | ![](/p.gif) | Typ | Allzweckpfanne | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Griffanzahl | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Alupfanne, Antihaftbeschichtete Pfanne, Beschichtete Pfanne, Bratpfanne (Antihaft), Induktions-Bratpfanne, Induktions-Pfanne, Induktionsbratpfanne, Induktionspfanne, Induktionsschwenkpfanne, Brat-Pfanne, Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, bratpfanne induktion 24 cm alu, antihaftbeschichtete pfannen induktion, antihaftbeschichtete pfanne |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |