Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GR-Kabel PB-437 Composite-Video-Kabel 3 m 3 x RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GR-Kabel PB-437 Composite-Video-Kabel 3 m 3 x RCA Schwarz
GR-Kabel PB-437 Composite-Video-Kabel 3 m 3 x RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6353203
Hersteller:
     GR-Kabel
Herst.-Nr.:
     PB-437
EAN/GTIN:
     4012386906544
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
HC Kabel 3 x Chinch - 3,00m
3 x Chinch Stecker an Stecker Video 1 x 75 Ohm koaxial - Audio 2 x koaxial
- Schwere High-Class Ausführung
- Blauer Außenmantel
- OFC Kupferleitungen
- Verchromte Voll-Metallstecker
- 24K vergoldete Kontakte
- Farbcodierte Stecker
- Pfeilsymbole für Signal-Laufrichtungsanzeige
- Optimale Schirmung für jeden Kabeltyp
- Verpackt im Blister für stehende oder hängende Präsentation
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 2
3 x RCA
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Audio-Anschluss
Ja
Audioanschlusstypen
2x RCA
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.