Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GR-Kabel PB-443 Composite-Video-Kabel 10 m 3 x RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GR-Kabel PB-443 Composite-Video-Kabel 10 m 3 x RCA Schwarz
GR-Kabel PB-443 Composite-Video-Kabel 10 m 3 x RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6353215
Hersteller:
     GR-Kabel
Herst.-Nr.:
     PB-443
EAN/GTIN:
     4012386906582
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
  • Schwere High-Class Ausführung
    - Blauer Außenmantel
    - OFC Kupferleitungen
    - Verchromte Voll-Metallstecker
    - 24K vergoldete Kontakte
    - Farbcodierte Stecker
    - Pfeilsymbole für Signal-Laufrichtungsanzeige
    - Optimale Schirmung für jeden Kabeltyp
    - Verpackt im Blister für stehende oder hängende Präsentation
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 2
3 x RCA
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Audio-Anschluss
Ja
Audioanschlusstypen
2x RCA
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinch-kabel 10m, chinch kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.