Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MR423 DVD-Rohling 4,7 GB DVD+R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MR423 DVD-Rohling 4,7 GB DVD+R
MediaRange MR423 DVD-Rohling 4,7 GB DVD+R
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6353569
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR423
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
High Speed: Die neue 16x Technologie läßt Sie Ihre Daten nun nochmals doppelt so schnell auf die DVD bringen! DVD-R ohne Aufdruck für den professionellen Gebrauch. Durch die komplett glatte Oberfläche eignet sich diese DVD-R auch zum Bedrucken im Thermotransfer-Verfahren.

Eigenschaften
- 4,7 GB
- 16x
- High Speed: Aufzeichung mit 16x Geschwindigkeit!
- High Quality Azo-Dye !
- geeignet für Thermotransferdruck, da keinen Stapelring!
- Große Kompatibilität mit Brennern und Software
- Höchstmaß an Aufnahmestabilität
- Hervorragende Archivlebensdauer
- Für Video (CLV) und Daten (CAV) verwendbar

Wesentliche Anwendungen
- Speicherung von Musik, Video und Daten
- Speicherung großer Datenvolumen und deren Wiederherstellung
- Transfer von Videos und großer Dateien
- Ideal für langfristige Datenarchivierung
- Zur Verwendung bei multimedialen Präsentation
Weitere Informationen:
Schreibgeschwindigkeit
Geschwindigkeit schreiben DVD+R
16 x
Merkmale
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Typ
DVD+R
Weitere Suchbegriffe: mediarange dvd+r, dvd, mediarange dvd
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.