Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camry Premium CR 3023 Sandwich-Toaster 1500 W Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camry Premium CR 3023 Sandwich-Toaster 1500 W Schwarz, Grau
Camry Premium CR 3023 Sandwich-Toaster 1500 W Schwarz, Grau
Camry Premium CR 3023 Sandwich-Toaster 1500 W Schwarz, Grau
Camry Premium CR 3023 Sandwich-Toaster 1500 W Schwarz, Grau
Camry Premium CR 3023 Sandwich-Toaster 1500 W Schwarz, Grau
Camry Premium CR 3023 Sandwich-Toaster 1500 W Schwarz, Grau
Camry Premium CR 3023 Sandwich-Toaster 1500 W Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63542914
Hersteller:
     Camry Premium
Herst.-Nr.:
     CR 3023
EAN/GTIN:
     5908256834873
Suchbegriffe:
Sandwichmaker
Sandwichtoaster
Toastautomat
Toaster
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1500 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1000 W
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Grau
anzahl der Sandwiches
4
Gehäusematerial
Kunststoff
Griff mit Sperre
Ja
Verriegelbarer Deckel
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Einfach zu säubern
Ja
LED-Anzeigen
Fertig
Vertikale Lagerung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Toastgerät, sandwichmaker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.