Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securit WBU-TE-50 Kreidetafel Schwarz, Holz Melamin, Metall, Harz, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Securit WBU-TE-50 Kreidetafel Schwarz, Holz Melamin, Metall, Harz, Holz
Securit WBU-TE-50 Kreidetafel Schwarz, Holz Melamin, Metall, Harz, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63658771
Hersteller:
     Securit
Herst.-Nr.:
     8717624245657
EAN/GTIN:
     8717624245657
Suchbegriffe:
Angebots-Tafel
Angebotstafel
Straßenaufsteller
angebotstafel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
500 mm
Höhe des Versandkartons
180 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
480 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
570 mm
Paketgewicht
1920 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Wandmontageset
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Holz
Material
Melamin, Metall, Harz, Holz
Plattengröße (B x T)
500 x 600 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Securit
WBU-TE-60
ab € 49,71*
Sonstiges
Securit
WBU-TE-30
ab € 23,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.