Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu 12010025067 Acrylfarbe 225 ml Grün Röhre


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Marabu 12010025067 Acrylfarbe 225 ml Grün Röhre
Marabu 12010025067 Acrylfarbe 225 ml Grün Röhre
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63661929
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     4007751550064
EAN/GTIN:
     4007751550064
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
marabu acrylfarbe
acrylfarben 225ml
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
225 ml
Merkmale
Farbe des Anstrichs
Grün
Spendertyp
Röhre
Farbcode
067
Name der Farbe
RICH GREEN
Produktfarbe
Gemischte Farben
Oberflächentyp
Satin
Wasserfest
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,17536*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Tuben (ab € 3,29384* pro Tube)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,99536*
€ 22,60448
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,54536*
€ 22,06898
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,71536*
€ 21,08128
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,05536*
€ 20,29588
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,49536*
€ 19,62948
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,17536*
€ 15,67868
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.