Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke, Tapeten
>
Farben
>
Künstlerfarben
>
Acrylfarbe
>
Artikel
Marabu 12010075013 Acrylfarbe 500 ml Orange Röhre
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-63669223
Hersteller:
Marabu
Herst.-Nr.:
4007751529558
EAN/GTIN:
4007751529558
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
acrylfarbe 500ml
marabu acrylfarbe
acrylfarbe orange
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
500 ml
Merkmale
Farbe des Anstrichs
Orange
Spendertyp
Röhre
Farbcode
013
Produktfarbe
Gemischte Farben
Oberflächentyp
Satin
Wasserfest
Ja
... >
Baumaterialien & Werkzeuge
>
Lacke, Grundierungen & Oberflächenbehandlungen
>
Acrylfarben
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,43*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marabu 12010075006 Acrylfarbe 500 ml Vermilion Röhre
Marabu
4007751529503
ab € 4,44*
Sonstiges
Marabu 12010075019 Acrylfarbe 500 ml Gelb Röhre
Marabu
4007751526939
ab € 4,43*
Sonstiges
Marabu 12010075032 Acrylfarbe 500 ml Rot Röhre
Marabu
4007751526922
ab € 4,43*
Sonstiges
Marabu 12010075040 Acrylfarbe 500 ml Braun Röhre
Marabu
4007751529541
ab € 4,43*
Sonstiges
Marabu 12010075053 Acrylfarbe 500 ml Blau Röhre
Marabu
4007751529510
ab € 4,43*
Sonstiges
Marabu 12010075056 Acrylfarbe 500 ml Cyan Röhre
Marabu
4007751526908
ab € 4,43*
Sonstiges
Marabu 12010075067 Acrylfarbe 500 ml Grün Röhre
Marabu
4007751529534
ab € 4,43*
Sonstiges
Marabu 12010075070 Acrylfarbe Weiß Flasche 500 ml
Marabu
12010075070
ab € 4,26*
Sonstiges
Marabu 12010075073 Acrylfarbe 500 ml Schwarz Röhre
Marabu
4007751526663
ab € 4,26*
Sonstiges
Marabu 12010075282 Acrylfarbe 500 ml Grün Röhre
Marabu
4007751526915
ab € 4,43*
Sonstiges
Marabu Acrylfarbe Acryl Color, 500 ml, gold 084 (57202367)
Marabu
12010075084
ab € 5,49*
Sonstiges
Marabu Acrylfarbe Acryl Color, 500 ml, lavendel 007 (57202358)
Marabu
12010075007
ab € 4,43*
Sonstiges
Marabu Acrylfarbe Acryl Color, 500 ml, magenta 014 (57202357)
Marabu
12010075014
ab € 4,44*
Sonstiges
Marabu Acrylfarbe Acryl Color, 500 ml, rubinrot 038 (57202356)
Marabu
12010075038
ab € 4,44*
Sonstiges
Marabu Acrylfarbe Acryl Color, 500 ml, silber 082 (57202366)
Marabu
12010075082
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen