Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-565-961 Herst.-Nr.: 0.7300.T EAN/GTIN: 7611160014870 |
|
|
| | |
| - Brieföffner (Klinge).
- Schere. - Stecknadel, inox. - Druckkugelschreiber. - Pinzette. - Lupe 5x. - Schraubendreher 3mm. - Schraubendreher. - Phillips-Schraubendreher 00-0. - Phillips-Schraubendreher für PH1 und PH2. - LED, Leuchtdiode weiss. - Massstab (cm). - Massstab (Zoll).
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 54.5 x 82 x 4.5 mm | | Gewicht | 69.5 g |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 24,57* | € 32,72* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 24,76* | € 33,04* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 37,33* | € 48,97* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 57,54* | € 73,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|