| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-64118591 Herst.-Nr.: 71255 EAN/GTIN: 4002051712556 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das lustige Wissensspiel: Drehleiter, Feuerwehrbeil, Schneidgerät - was benötigt die Feuerwehr zum Einsatz bei einem Brand? Wann werden Feuerwehrkran und Atemschutzgerät eingesetzt? Die Spieler entscheiden, welche Feuerwehr-Gegenstände für den jeweiligen Einsatz benötigt werden. Richtig getippt? Das zeigt die Rückseite der Einsatzkarten. Die Anleitung enthält Informationen über die Arbeit der Feuerwehr. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Brettspiel | ![](/p.gif) | Genre | Bildend | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 2 | ![](/p.gif) | Maximale Anzahl an Spielern | 4 | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener & Kind | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 5 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Spiel-Modi | Multiplayer, Mannschaftsspiel, Kooperatives Spiel | ![](/p.gif) | Familienspiel | Ja | ![](/p.gif) | Nicht-wettbewerbsfähiges Spiel | Ja | ![](/p.gif) | Spiel-Edition | Reiseedition | ![](/p.gif) | Spielzeit (max.) | 20 min | ![](/p.gif) | Anzahl der Karten | 46 Stück(e) | Lieferumfang | Anzahl der Spielzeugfiguren | 4 Stück(e) | Lern- und Übungsfähigkeiten | Lern- | Critical thinking training, Training des logischen Denkens, Training der Feinmotorik, Training des kreativen Denkens | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 114 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 182 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 38 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Spielzeug Feuerwehrwagen, Spielfahrzeuge, Spielzeug Auto, Spielzeug-Fahrzeug, Spielzeug-Fahrzeuge, Spielzeugautos, Spielzeugfahrzeug, Spielzeugfahrzeuge, Experimentier-Kasten, Experimentierkasten, Technisches Spielzeug Lernbausatz, kosmos experimentierkasten, spielfahrzeuge |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |