Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO M2 Elektronische Postwaage Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Dymo M2 Digitalwaage 2kg / Auflösung 1 g
Dymo M2 Digitalwaage 2kg / Auflösung 1 g
Dymo M2 Digitalwaage 2kg / Auflösung 1 g
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6415101
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0928990
EAN/GTIN:
     3501170928998
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Dymo-Produkte für Online Versand
Dymo-Produkte für Produktion
Sparen Sie Zeit und Geld – wiegen Sie Umschläge und Pakete auf Ihrem Schreibtisch
Die kompakte, genaue digitale Briefwaage DYMO M2 erspart Ihnen den Gang zur Postfiliale oder zur Poststelle und verhindert, dass Sie mehr als nötig für das Porto ausgeben. Wiegen Sie Umschläge und kleine Pakete bis 2 kg auf der 15 cm x 15 cm großen Plattform. Der LCD-Bildschirm zeigt das genaue Gewicht im einfach abzulesenden Digitalformat - in kg/g (0 kg 000 g) oder lbs/oz (0 lb 00.0 oz). Die praktische „Halte“-Funktion zeigt das Gewicht 10 Sekunden nach dem Wegnehmen des Umschlags oder Pakets weiter an – perfekt für das Wiegen größerer Gegenstände, die die Sicht auf das Display blockieren. Mit der Leergewichtsfunktion können Sie Gegenstände in einem Behälter ohne das Behältergewicht wiegen. Die automatische Abschaltfunktion spart Batterien, wenn die Waage nicht verwendet wird. Und mit nur 18,5 cm x 16,1 cm 4,4 cm (L x B x H) passt die digitale Briefwaage DYMO M2 auch auf den vollsten Schreibtisch und kann in den meisten Schreibtischschubladen ordentlich verstaut werden. Benötigt 3 AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
161 x 185 x 44 mm
Gewicht
450 g
Bildschirm
Display
LCD
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84232010
Technische Details
Typ
Elektronische Postwaage
Höchstgewichtskapazität
2 kg
Genauigkeit
1 g
PC angeschlossen
Ja
Plattformgröße
150 mm
Customs Code
8423819000
Ursprungsland
China
Automatische Abschaltung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
143 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
224 mm
Paketgewicht
1200 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiebedarf
3 x AAA/LR03
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0928980
ab € 35,41*
Zubehör
Dymo
S0929010
ab € 58,91*
Zubehör
Dymo
S0929000
ab € 46,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.