Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pegasus Spiele BAM! - Extrahart Kartenspiel Party


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pegasus Spiele BAM! - Extrahart Kartenspiel Party
Pegasus Spiele BAM! - Extrahart Kartenspiel Party
Pegasus Spiele BAM! - Extrahart Kartenspiel Party
Pegasus Spiele BAM! - Extrahart Kartenspiel Party
Pegasus Spiele BAM! - Extrahart Kartenspiel Party
Artikel-Nr.:
     CIDE0-64213667
Hersteller:
     Pegasus
Herst.-Nr.:
     4250231707261
EAN/GTIN:
     4250231707261
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
Kartenspiele
Spielkarten
moderne gesellschaftsspiele
BAM! ist das freche Partyspiel, bei dem Schlag auf Schlag derbe bis geniale Wortspiele entstehen. Das beliebte Spielprinzip erschließt mit BAM! Extrahart neue Dimensionen der Unanständigkeit. Spielende ab 18 Jahren können hier als Grenzgänger*innen des guten Geschmacks im Sekundentakt Tabus brechen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kartenspiel
Genre
Party
Minimale Anzahl an Spielern
3
Maximale Anzahl an Spielern
6
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
18 Jahr(e)
Name des Spiels
BAM! - Extrahart
Spielzeit (min.)
20 min
Spielzeit (max.)
40 min
Produktfarbe
Mehrfarbig
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
10,2015
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
136 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
189 mm
Paketgewicht
500 g
Lieferanteneigenschaften
Veröffentlicher
Pegasus Spiele
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.