Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSCA PC-3M Mehrfarbig, Pastell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POSCA PC-3M Mehrfarbig, Pastell
POSCA PC-3M Mehrfarbig, Pastell
Artikel-Nr.:
     CIDE0-64242592
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     3296280033402
EAN/GTIN:
     3296280033402
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Mehrfarbig, Pastell
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anzahl der Farben
8 Farben
Punkttyp
Fein
Strichbreite (min)
0.9 mm
Strichbreite (max)
1.3 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
186590
ab € 1,29*
Zubehör
Uni-Ball
186505
ab € 7,50*
Zubehör
Uni-Ball
186513
ab € 15,08*
Zubehör
Uni-Ball
186512
ab € 7,68*
Zubehör
Uni-Ball
186516
ab € 31,82*
Zubehör
Uni-Ball
186504
ab € 8,01*
Zubehör
Uni-Ball
186508
ab € 15,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.