| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-64305865 Herst.-Nr.: 4007396039474 EAN/GTIN: 4007396039474 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rechts ist da, wo der Daumen links ist – logo! Aber gilt das nur von vorne betrachtet oder auch von hinten? Fragen Sie doch mal die Polizei, vielleicht kann die Ihnen weiterhelfen! Wer Schwierigkeiten mit der Rechts-Links-Orientierung hat, der sollte sich dieses Spiel auf keinen Fall entgehen lassen. Witzig ist es allemal – und Sie wissen ja: Es ist nie zu spät... Das Kinderkartenspiel “Rinks & Lechts“ fördert die Rechts-Links-Unterscheidung und das räumliche Vorstellungsvermögen. Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet Achtung: Verschluckbare Kleinteile Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Kartenspiel | ![](/p.gif) | Genre | Konzentration | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 2 | ![](/p.gif) | Maximale Anzahl an Spielern | 8 | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener & Kind | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 6 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Name des Spiels | Rinks & Lechts | ![](/p.gif) | Spielzeit | 10 min | ![](/p.gif) | Anzahl der Karten | 50 Stück(e) | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Illustrator | Oliver Freudenreich | Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |