Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beleduc Tastaro Brettspiel Logisch


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Beleduc Tastaro Brettspiel Logisch
Beleduc Tastaro Brettspiel Logisch
Beleduc Tastaro Brettspiel Logisch
Beleduc Tastaro Brettspiel Logisch
Beleduc Tastaro Brettspiel Logisch
Beleduc Tastaro Brettspiel Logisch
Beleduc Tastaro Brettspiel Logisch
Beleduc Tastaro Brettspiel Logisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-64455903
Hersteller:
     Beleduc
Herst.-Nr.:
     4014888223969
EAN/GTIN:
     4014888223969
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
moderne gesellschaftsspiele
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Logisch
Minimale Anzahl an Spielern
1
Maximale Anzahl an Spielern
5
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Name des Spiels
Tastaro
Material
Baumwolle, Holz
Produktfarbe
Mehrfarbig
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 23,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,29*
€ 40,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,74*
€ 40,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,17*
€ 35,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,11*
€ 34,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,38*
€ 33,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,88*
€ 28,42
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.