Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yamaha MG10XUF Audio-Mixer 10 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yamaha MG10XUF Audio-Mixer 10 Kanäle
Yamaha MG10XUF Audio-Mixer 10 Kanäle
Yamaha MG10XUF Audio-Mixer 10 Kanäle
Yamaha MG10XUF Audio-Mixer 10 Kanäle
Yamaha MG10XUF Audio-Mixer 10 Kanäle
Yamaha MG10XUF Audio-Mixer 10 Kanäle
Artikel-Nr.:
     CIDE0-64724586
Hersteller:
     Yamaha
Herst.-Nr.:
     MG10XUF
EAN/GTIN:
     4957812624145
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
Weitere Informationen:
Technische Details
DJ Mischer
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
22.9 W
AC Eingangsspannung
120-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Phantomspeisung
48 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
275 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
3300 g
Audio
Anzahl Kanäle
10 Kanäle
Übersprechen (1 kHz)
-83 dB
Anschlüsse und Schnittstellen
AUX-Eingang
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Anzahl der Mikrofoneingänge
4
Monitorausgang
1
Weitere Suchbegriffe: club mixer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,62*
€ 355,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,03*
€ 354,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,74*
€ 350,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,71*
€ 349,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,55*
€ 345,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.