Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT B35 6,1 cm (2.4") 130 g Schwarz Funktionstelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAT B35 6,1 cm (2.4") 130 g Schwarz Funktionstelefon
CAT B35 6,1 cm (2.4") 130 g Schwarz Funktionstelefon
CAT B35 6,1 cm (2.4") 130 g Schwarz Funktionstelefon
CAT B35 6,1 cm (2.4") 130 g Schwarz Funktionstelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-64778985
Hersteller:
     Caterpillar
Herst.-Nr.:
     CB35-DAB-EUR-EN
EAN/GTIN:
     5060472351326
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy
Das Cat B35 ist ein Mobiltelefon mit robusten Merkmalen und einem leistungsstarken Akku. Es ist 4G-fähig, damit Sie schnell durchs Internet surfen und all Ihre Apps nutzen können.

ROBUST
Das Cat B35 ist robust, widerstandsfähig und wurde unter extremen Bedingungen getestet. Es ist in bis zu 1,2 Meter Tiefe bis zu 35 Minuten wasserdicht, wurde aus 1,8 Metern Höhe auf Beton sturzgetestet, ist staubdicht und hält Extremtemperaturen stand.

APPS
Das B35 hat die Apps Google Assistant, Google Maps, Google Search und YouTube vorinstalliert; weitere Apps, wie Twitter, Facebook, und WhatsApp (von Betreibern abhängig), lassen sich einfach über den KaiStore herunterladen.
Sichern Sie Ihr Mobiltelefon mit Diebstahlschutz in Form von Fernsperre und ferngesteuertem Löschen.
Weitere Informationen:
GPS-Leistungen
Standort-Position
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS)
Ja
GPS
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
130 g
Breite
60 mm
Tiefe
13.9 mm
Höhe
138 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
WLAN
Ja
Mobilfunknetzgenerierung
4G
Datennetzwerk
Edge, GSM, HSDPA, LTE, WCDMA
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
SIM-Kartentyp
NanoSIM
2G-Band (primär SIM)
850,900,1800,1900 MHz
unterstützte 3G-Bandbreiten
850,900,1900,2100 MHz
Speicher
Flashkartenunterstützung
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
RAM-Kapazität
512 MB
ROM-Kapazität
4096 MB
Kamera
Rückkamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
2 MP
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Funktionstelefon
Gerätsicherheit
Ja
Schutzfunktion
Stoßfest, Temperaturbeständig, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Audio
FM-Radio
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Balken
Energie
Akku-/Batteriekapazität
2300 mAh
Sprechzeit (2G)
12 h
Standby-Zeit (2G)
720 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Video
Video-Wiedergabe
Ja
Videoaufnahme
Ja
Video-Capture Geschwindigkeit
30 fps
Abspielgeschwindkeit von Videos
30 fps
Videoaufnahme-Modi
480p
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171400
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon, mobile phone, dual-sim handy 2000mah, dual-sim handy, caterpillar handy, Mobiltelefone, Smartphone, Smartphones
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,50*
€ 263,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,36*
€ 262,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,06*
€ 252,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,37*
€ 240,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,04*
€ 217,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.